Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
ZEBRA silindir Ürün gamı HSCo8 Sysko 19-76 mm, 16 parça
Sistem çantasında. Paslanmaz çelik gibi sert malzemeler için bile oldukça hızlı delme hızı ve daha uzun kullanma süresi.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Minimum eforla oldukça hızlı kesim işlemi
Yeni geliştirilmiş diş şekli.
Yüksek eşmerkezlilik ve yan hareket doğruluğu
Daha fazla dişli ile sağlam taban plakası.
38 mm kesim derinliğinde oldukça sessiz ve düşük titreşimli çalışma
M42 bi-metalden (%8 kobalt) üretilen panç, Combi vario dişli özelliğe sahiptir.
Çelik, paslanmaz çelik, dökme metal, bakır, bronz, alüminyum, ahşap ve bazı plastik tipleri.
Delme işlemini daha düşük delme kuvvetiyle başlatın. Azaltılmış, eşit basınçla delme işlemine devam edin, delme işleminde salınım hareketlerini önleyin, devir sayısı tablosuna uyun ve soğutma sıvısı kullanın. Ahşap ve ahşap benzeri malzemeler üzerinde kullanırken panç "havalandırılmalıdır". Çelik ve paslanmaz çelik üzerinde düzenli kullanım için HW donanımlı pançımızı kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!