Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Panç HSS bi-metal Longlife & Speed HSCo8
Çelik/paslanmaz çelik. Paslanmaz çelik gibi katı malzemeler için bile oldukça hızlı delme hızı ve daha uzun kullanma süresi.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Minimum performansla daha hızlı testereli kesim işlemi
Yeni geliştirilmiş diş şekli
Yüksek eşmerkezlilik ve yan hareket doğruluğu
Daha fazla dişli sayesinde sağlam taban plakası
38 mm kesim derinliğinde oldukça sessiz ve düşük titreşimli çalışma
M42 bi-metalden (%8 kobalt) üretilen panç, Combi vario dişli özelliğe sahiptir
- Devir sayısına her zaman uyun. Aşırı devir sayıları dişleri aşındıracaktır ve buna bağlı olarak panç kullanılamayacaktır.
- Çelik ve paslanmaz çelik üzerinde düzenli kullanım için HW donanımlı pançımızı kullanmanızı tavsiye ediyoruz.
- İnce sac levha için uygun değildir.
Çelik, paslanmaz çelik, dökme metal, bakır, bronz, alüminyum ve ahşap için uygundur, plastik için sınırlı uygunluğa sahiptir.
Delme işlemini daha düşük delme kuvvetiyle başlatın. Azaltılmış, eşit basınçla delme işlemine devam edin, delme işleminde salınım hareketlerini önleyin, devir sayısı tablosuna her zaman uyun, soğutma sıvısı kullanın. Ahşap ve ahşap benzeri malzemeler üzerinde kullanırken pançı "havalandırın".
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!