Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
Sıralama
9 sürümlü 2 ürün bulundu
DIN 13 uyarınca 850 N/mm²ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir malzemelerde metrik ISO hassas dişlilerin üretimi için DIN EN 22568e uygun yuvarlak pafta.
DIN 13 uyarınca 850 N/mm²ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demirden standart ISO metrik dişlerin üretimi için kapalı, ön oluk tasarımlı (şekil B), DIN EN 22568e uygun yuvarlak pafta.
Daha fazla arama sonucu var. Daha kesin bir sonuç için girişlerinizi lütfen daha sınırlı hale getiriniz.
Lütfen bunu kontrol edin ya da farklı bir arama terimi kullanın.
Würth Online Mağaza mümkün olan en iyi hizmeti sunmak amacıyla çerezleri kullanır. Daha fazla bilgi almak için çerez politikamızı inceleyin.