Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
PU spiral basınçlı hava hortumu wSafe® 2000
wSafe 2000 serisi bağlantı parçaları monte edilmiş, yüksek mukavemetli ve dayanıklı PU sarmal basınçlı hava hortumu
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yüksek çalışma konforu ve daha geniş uygulama yelpazesi
Poliüretandan (PU) imal edilen basınçlı hava hortumları, PVC hortumlardan çok daha hafif, daha esnek ve bükülmeye karşı daha dirençlidir.
Tüketici çıkışında basınç düşüşü ve maksimum kullanım yoktur
Pürüzsüz iç hortum yüzeyleri hava direncini önler ve yüksek hava akış hızı sağlar.
Yüksek UV direnci, özellikle yağa, çözücülere ve diğer sıvı olmayan çözeltilere karşı dayanıklı
Sağlam kumaş parçaları ve yüksek kaliteli ester bazlı poliüretan kaplama
Yüksek derece iş güvenliği
Düz uçlar çalışma rahatlığını arttırır ve takılma riskini azaltır.
wSafe 2000 emniyet kavraması ile
havalandırma sırasında hortumun etrafında kayma olmaz
- Boyama işi için uygun değildir
- Özellikle nemli ortamlar ve su ile kullanım için uygun değildir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!