Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
PU kazıma seti 38 parça, kanatlı bıçaklar ile
Yüksek kaliteli kazıyıcı seti, yenilikçi kanatlı bıçaklarıyla cam-pencere onarımı sırasında kalan yapıştırıcı kalıntıları hasarsız bir şekilde çıkarmak için tasarlanmıştır
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kalıntıları yüzeye zarar vermeden almak mümkündür
- Yan kanatlara sahip özel bıçaklar hassas bir aralık ayarı sağlar
- Keskin kesici kenar, cam-pencere çerçevesine yakın veya güvenli bir mesafede yönlendirilerek kullanılabilir.
Mükemmel kullanım ve optimize edilmiş bıçak kilitlemesi
- Ergonomik 2C sap özelliği sayesinde, el yorgunluğu olmadan konforlu optimum yönlendirme sağlar.
- Kesim esnasında bıçağın sallanmasını önleyerek daha hassas kesimler yapmanızı sağlar.
Dar alanlarda kullanım rahatlığı
- Dar alanlar için farklı bir bıçakla kullanılabilecek alternatif bir PVC sap mevcuttur
- Her iki sapa da 0,8 mm'ye kadar daha kalın bıçaklar sabitlenebilir
Bıçakların güvenli bir şekilde depolanması için ORSY sistem kutusu.
ORSY® sistemi
- Diğer Orsy ürünleriyle mükemmel depolama için 4.2.1 Würth modüler köpük, örneğin Würth sistem kutusunda veya takım arabası çekmecelerinde düzenli kullanım imkanı sunar.
- Aracın ön camındaki yapıştırıcı cam macunlarını temizlemek için
- Ayrıca TÜV (teknik denetim kurulu) yapışkan etiketlerini, mühürleri, yapışkan kalıntılarını vb. çıkarmak için de kullanılır.
- 12 - 20 mm bıçak genişliği olan küçük kazıyıcı bıçaklarla yapılan tüm çalışmalar için
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!