Marin yapıştırıcı Cam elyaf takviyeli
Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Marin yapıştırıcı Cam elyaf takviyeli
Özel olarak denizcilik sektörünün standartlarını karşılamak için tasarlanmış tek bileşenli, yüksek viskoziteli, cam elyaf takviyesiyle ekstra güçlendirilmiş poliüretan yapıştırıcı.
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
- Suya dayanıklı
- Sıcaklık ve mevsimsel değişikliklere karşı dayanıklıdır.
- Düşük köpürme oranı
- Daha uzun çalışma süresi
- Sertleştikten sonra zımparalanabilir ve boyanabilir.
- Yüksek viskozitesi sayesinde standart sıvı yapıştırıcılara kıyasla dikey yüzeylerde kullanımı daha kolaydır.
- Yüksek yapışma mukavemeti sayesinde ahşap malzemelerin, metallerin, doğal taşların, seramik ve kauçuk malzemelerin yapıştırılması için uygundur.
NotMalzeme havadaki nem ile kürleşme özelliği gösterdiğinden dolayı ürünün ağzı uygulama sonrası sıkıca kapatılmalıdır.
Kullanım alanıYüksek su direnci gereken tüm yapıştırma uygulamaları için uygundur. Ahşap malzemeleri ahşap, metal, beton, polistiren köpük vb. diğer çeşitli gözenekli ve gözeneksiz malzemeleri birbirine yapıştırmak için uygundur. Mobilya ve tekne üretiminde kullanıma uygundur.
KılavuzUygulama yapılacak malzemeler iyice temizlenmiş, kir ve gresten tamamen arındırılmış olmalıdır. En iyi sonuç için alt yüzeylerden en az biri gözenekli olmalıdır. Yapıştırılacak yüzeylerden birine veya her iki yüzeye fırça ile ince bir film tabakası halinde yapıştırıcıyı uygulanmalı ve 20 dakika içinde parçalar birleştirilmelidir. En az 2-3 saat boyunca malzemeler birbirine preslenmelidir. Kürleşmemiş yapıştırıcı aseton ile temizlenebilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!