Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
PU - Kuvvetli Yapıştırıcı Sızdırmaz
PU - Kuvvetli Yapıştırıcı Sızdırmaz
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Yüksek yapıştırma kuvveti
- / Birçok malzemenin yapıştırılması ve sızdırmazlığının sağlanması için
- Elastikliği kalıcıdır, yapıştırılan parçalardaki hareket ve esnemeleri dengeler
- Eskimeye ve hava koşullarına dirençlidir
- Aynı zamanda dikey uygulamalar için de kullanılabilir
- Boyanabilir ve zımparalanabilir
- Silikon içermez ve kokusu güçlü değildir
Metal, alüminyum, ahşap, taş, beton, polyester gibi çeşitli malzemelerin çeşitli uygulamalardaki yapıştırma/sızdırmazlık işlemleri içindir.
Uygulama yüzeyi; temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır. İdeal sonuçlar için özel temizlik maddelerinin ve primer kullanılmasını öneririz. PE, PP, PTFE, silikon kauçuk, polistiren ve yumuşak plastikler için uygun değildir. Kartuş ucunu üçgen biçiminde kesin. Parçalar kabuk bağlamadan önce birleştirilmelidir. Uygun havalandırma ve esnekliğin sağlanabilmesi için, çekilen her yapıştırıcı şeridinin arasında 3 mm boşluk olmasına özen gösterin.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!