PU Ekspres montaj yapıştırıcı Açık sarı
Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
PU Ekspres montaj yapıştırıcı Açık sarı
Tek komponentli, hızlı kürleşen, poliüretan esaslı montaj yapıştırıcı.
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
Hızlı kürleşme, kısa pres süresi, bir çok yüzeye mükemmel yapışma.
Hem yatay hem de dikey yüzeylerde uygulanabilir, akma yapmaz.
Solvent içermez.
DIN/EN 204 standardında onaylanmış D4 mukavemetine sahiptir. Kürleştikten sonra su ve neme karşı dayanıklıdır.
Hem yatay hem de dikey yüzeylerde uygulanabilir, akma yapmaz.
Solvent içermez.
DIN/EN 204 standardında onaylanmış D4 mukavemetine sahiptir. Kürleştikten sonra su ve neme karşı dayanıklıdır.
Not+35°C'nin üstünde depolanması durumunda ürünün raf ömrü kısabilir. Polietilen, polipropilen, naylon, ABS yüzeyleri yapıştırmada kullanıma uygun değildir.
Kullanım alanıAhşap, mdf, beton, metal, polistiren, pvc, granit, polikarbonat, cam, seramik gibi bir çok yapı malzemesinin yapıştırılmasında kullanılır.
KılavuzYüzey temiz, tozdan ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Uygulama sıcaklığının +5°C ile +35°C arasında olması tavsiye edilir. Uygulamayı tek tarafa ince bir tabaka olarak yapınız ve parçaları en geç 5 dakika içerisinde bir araya getiriniz. Yüzeyler bir araya getirildikten sonra 15-20 dakika boyunca preslenmelidir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!