Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Kuru yağlayıcı sprey PTFE

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Kuru yağlayıcı sprey PTFE

Kuru yağlama; kir ve toz tutmaz
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
Gıcırtıları, sürtünmeleri ve zor hareketleri ortadan kaldırır


Uzun süreli aşınmaya karşı dayanıklıdır



10 µm yüzey kaplaması


Hassas mühendislik uygulamalarındaki en küçük toleranslar için bile kullanılabilir



Çok yüksek direnç


  • -180°C ile +260°C arasındaki sıcaklıklara dayanıklıdır (kısa süreli)

  • Su, asitler ve alkalilere karşı kalıcı olarak dayanıklıdır


Mineral yağ içermez



Silikon içermez

Not

Sigara içenler kullandıktan sonra ellerini yıkamalıdır. Kirlenen tütün ürünlerini kullanmak sağlıkla ilgili sorunlara neden olabilir.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.