P1 katlanabilir solunum maskesi Ventilsiz
Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
P1 katlanabilir solunum maskesi Ventilsiz
P1 standardında, tam katlanır tasarıma sahip, pratik solunum maskesidir.
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
- Toza ve kaba partiküllere karşı etkili koruma sağlar.
- Kolay taşınır, kullanımı rahattır.
- Standardına uygun filtre performansına sahiptir.
- Koruma düzeyi: 4
NotÜrün koruma seviyesini baz alarak, yapılan işe uygun özelliklerde ürün seçimi yapınız. Patlayıcı alanlarda kullanıma uygun değildir. Maskeler gaz ve buhardan korumaz. Çalışma ortamına göre hissedilir derecede nefes alma direnci oluşunca maskeyi derhal değiştiriniz. Maskeyi üretici tarafından sunulan şekilde saklayınız.
Kullanım alanıSadece katı maddeler ve sıvı aerosollere karşı koruma sağlar. Uçucu aerosollere karşı kullanılamaz. Kaba toz ve sıvı partiküllerin bulunduğu çalışma ortamlarında kullanıma uygundur.
KılavuzKullanım alanına girmeden önce, seçimi yapılmış olan maskenin son kontrolünü yapın. Nefes alıp vererek bir kaçak olup olmadığını tespit edin. Eğer kaçak var ise yüzünüze tam oturtarak tekrar takın. Kullanılacak yerde hava en az %19,5 hacmi oksijen ihtiva etmelidir. Havalandırılmayan depolar, dar kuyular, bilinmeyen zararlı maddelerin olduğu ortamlarda kullanılmaz. Maske tek kullanımlıktır, kullanılıp atılması gerekir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!