Görüş çizgisinin düzlemesi: otomatik (su terazisi ile ön ayarlama)
- Cihaz, su terazisi kutusu üzerindeki küçük okuma hatalarını otomatik olarak telafi eder
- Büyük ölçüde titreşime dayanıklı
Ek kaba vizör
Sonuç çok kısa sürede alınır
Büyük, kaymaz kolay kullanım düğmeleri
Basit, zaman kazandıran kullanım.
Cam arkasında metal yatay daire, 400 gon
Zorlu hava koşullarına bile dayanıklı.
Gövde: Alüminyum, sıçramaya dayanıklı
Yağmur altında kullanılabilir, darbeye dayanıklı
Sürekli karşı yay kontrolü
Aşırı dönüş önlemeli odaklama
Prizma: Su terazili
- mm okuma: yaklaşık 80 m
- cm tahmini: yaklaşık 250 m
- Derecelendirme: dik
- Görüntü: dikey
- Konpensatör: manyetik sönümlemeli
- Numaralandırma: 1 gon
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!