Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Optik antifriz, akü ve adblue test ekipmanı - refraktometre
Soğutma suyu antifriz, batarya asidi ve AD Blue elemanlarını tek bir ünitede güvenilir şekilde test edilmesi için
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Saf su ile sunulan değerlerin doğruluğunun basit bir şekilde test edilmesi
10°C–30°C arasında otomatik sıcaklık kompanzasyonu
Tam ölçüm sonucu, optik kırılım ilkesine göre belirlenir
Keskin açık-koyu ayırma hattı sayesinde güvenilir sonuçlar
Her optik duyarlılığa göre ayarlanabilir çözünürlük
Propilen glikol ve etilen glikolde antifrizler arasında fark vardır
- Propilen glikol, çoğunlukla Avrupa dışında antifriz elemanı olarak kullanılır
- Etilen glikol, çoğunlukla Avrupa'da antifriz elemanı olarak kullanılır
Farklı kompozisyonlarda bile hassas sonuçlar
Şunları içerir:
- Optik test ekipmanı
- 2 adet büret
- Tornavida kalibrasyonu
- Kutu
- Kullanım talimatları
- Temizlik bezi
1. Prizma ve kanadın temiz olup olmadığını kontrol edin
2. Bir pipet yardımıyla prizma üzerine bir damla test sıvısı yerleştirin
3. Kanadı kapatın
4. Ölçek üzerinde kesin, açık-koyu bir ayırıcı hat görünür
5. Test tamamlandıktan sonra prizma ve kanadı temiz ve kuru bir bezle temizleyin
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!