Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Özel güçlü temizleyici
Özel güçlü temizleyici - 1
Özel güçlü temizleyici - 2
Özel güçlü temizleyici - 3
Özel güçlü temizleyici - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Özel güçlü temizleyici

Ticari araçlardaki inatçı lekeleri temizlemek için

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Asit bazlı konsantre sıvı


Şantiyelerde ve hizmet kamyonlarında bulunan inatçı kirleri yok eder. Çimento ve kalsiyum kalıntıları gibi mineral bazlı kirlerde özellikle etkilidir.



Avusturya standardı B 5105'e göre hızlı ayrışır



Maksimum 5 dakika uygulama süresi ve mükemmel temizleme gücü


Temizlik süresinden tasarruf, araçlarda bekleme süresini kısaltır.



Silikat içermez


Temizlikten sonra çizikler oluşmaz.



AOX içermez



pH değeri: 1,5 (100 g/l sulu çözelti)

Not

Cam yüzey üzerine uygulamayın ve yüzey üzerinde kurumasına izin vermeyin. Aracı yüksek basınçlı temizleme cihazı ile bol miktarda sıcak su kullanarak 1 metre mesafeden yıkayın.

Kullanım alanı

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.