Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Naylon Zımpara Keçesi Diski
Değiştirilebilir mandren mili ile
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kalın yapılı, elastik, özel sentetik lifler ve eşit dağılımlı aşındırıcı taneler (silikon karbür) kombinasyonundan üretilen aşındırıcı temizleme zımpara keçesi.
Tasarımı ve özellikleri:
- esnek, açık keçe yapısı
En iyi yüzey teması için iş parçası geometrisine ayarlanabilir.
Yüzeydeki aşınma nedeniyle neredeyse hiç tıkanma olmaz
Tek biçimli ve tekrarlanabilir zımparalama sonuçları
Daha az ısı üretimi - soğuk zımparalama
- Taze aşındırıcı kumlara sürekli maruz bırakır
Eşit, tutarlı çalışma sonuçları ve temiz, kalıntısız bir yüzey
- Kullanımı kolay zımparalama gücü
İş parçası yüzeyine zarar verme ya da çok fazla malzeme kaldırma riski en aza indirgenmiştir
- Korozyona hassas metaller içermez
Malzeme yüzeylerinde kirlenme yok
Elektrikli matkaplarda, düz taşlayıcılarda veya esnek şaftlarda kullanım için
Yalnızca uygun mandren milleri ve destek flanşlarıyla kullanıma uygundur
Uyarı: Flanş çapı ≥ disk çapının yarısı
Genel çalışma ve güvenlik uyarıları:
Maksimum izin verilen devir sayıları aşılamaz.
Yalnızca koruyucu gözlük, eldiven, kulak koruyucuları vb. gibi uygun koruyucu ekipman ile çalışın.
Uyarı: Sert temizleyici zımpara keçeleri, kenar zımparalama için uygun değildir. Bu nedenle malzeme kenarlarına karşı zımparalamayın, yalnızca malzeme yüzeyleri boyunca zımparalayın!
Kullanım talimatlarına uyun.
İşlenecek malzemeler:
Neredeyse tüm malzemeler üzerinde üniversal kullanım. Özellikle paslanmaz çelik, çelik, demir dışı metaller, ahşap ve plastik içindir.
Kaynak dikişlerini, metal yüzeyleri, ahşap ve plastiği temizleme
Tavlama sebebi ile oluşan lekeleri, pulu, pası, korozyonu, kiri ve oksit katmanlarını, kaplamaları, boyaları, eski fırçayla sürülmüş kaplamaları, sentetik reçineleri, yapıştırıcıları, conta kalıntılarını, çimento ve beton kalıntılarını temizleme.
Yüzeyleri yapılandırma, hat matlaştırma, hazırlama ve pürüzlendirme
Hafif çapak alma görevleri
Araç alt gövdelerinin temizlenmesi ve araç gövdesi yapımındaki diğer çeşitli görevler için
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!