Naylon dübel
Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Naylon dübel
Hafif yükler için plastik dübeller (ikincil bağlantılar)
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
- Yüksek kaliteli poliamid (naylon)
- Halojen ve silikon içermez
- -40°C ile +80°C arasındaki sıcaklıklara karşı dayanıklıdır
- Çekiçle takmak geçmeli montaj sırasında erken genleşmeyi engeller
- Bükülme kilidi matkap deliğinde dönmeyi engeller
- Genleşme basıncı olmayan duvar tapa mili sıva ve fayanslara hasarı önler
- Geçmeli ve maşalı pim montajı
- Montaj için ASSY-D vidalı dübel öneririz
Not
- Döner matkap kullanarak delikli tuğla delin (pim çıkarma olmadan)
- Açılan delikten matkap artıkları alınmalıdır
- Vida uzunluğu = bağlantı kalınlığı (+sıva/yalıtım kalınlığı) + dübel uzunluğu + vida çapı
Kullanım alanı
- Hafif yükler için plastik dübeller (ikincil bağlantılar)
- Betonda, boşluksuz tuğlada, boşluksuz kumlu kireç tuğlasında, sert doğal taşta kullanılabilir
- Perde rayları, duvar rafları, hafif duvar dolapları, resim çerçeveleri, kablo kanalları, kablo kelepçeleri, elektrik düğmeleri, havluluklar, tabelalar, hareket detektörleri montajı için uygundur
- Bir ahşap veya sunta vidası ile birlikte parçalar takmak için (matkap ucu, karşı diş, halka dişi olmadan) (ör. ASSY-D)
- Paslanmaz çelik bir vida ile birlikte dış mekanlarda veya ıslak hacimlerde kullanılabilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!