Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Multi Cobra promo kutusunda 6 adet bakım yağı
Farklı işlevleri sayesinde birçok alanda kullanılabilen çok amaçlı sprey
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yağlar, temizler ve bakım sağlar
- Sürgüleri, menteşeleri, yuvaları, zincirleri ve kapı kilitlerini yağlar
- Sesleri ve gıcırtıları yok eder. Sıkışan parçaların hareket etmesini sağlar
- Plastik ve metal parçaları temizleyerek bakımını sağlar (ör.: Kapaklar, muhafazalar vs.)
Pası çözer ve korozyona karşı korur
- Paslanmış saplamaları, armatürleri, cıvataları, somunları, mafsalları, bowden kablolarını, milleri, kilitleri vs. işlevsel hale getirir
- Elektrik ve elektronik alanlarında nem itici özelliğe sahiptir
- Metal yüzeylerde, elektrik yapı gruplarında, kablo bağlantılarında, rölelerde, prizlerde, birleşme yerlerinde vs. korozyonu önler
- Kilit silindirlerinin ve sürgü kilitlerin donarak kaynamasını önler
Reçine, asit ve silikon içermez
Kauçuğa, boyaya veya plastiklere zarar vermez
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin parçası olması ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Kullanmadan önce kutuyu çalkalayın, parçalara püskürtün ve kısa sürede etki etmesini bekleyin. Kullandıktan sonra valf boşalana kadar kutuyu baş aşağı çevirip püskürtün.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!