Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Motor temizleyici Motor yıkama
Motor temizleyici Motor yıkama - 1
Motor temizleyici Motor yıkama - 2
Motor temizleyici Motor yıkama - 3
Motor temizleyici Motor yıkama - 4

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Motor temizleyici Motor yıkama

Motorlar, motor bölmeleri ve şanzımanlar için güçlü motor temizleyici

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut
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
Derinlemesine temizleme performansı


  • Yağ, gres ve diğer kirleri hızlı ve derinlemesine giderir

  • Temizleyici, viskozitesi nedeniyle dikey yüzeylere yapışır, kire nüfuz eder ve optimum etki için kirleri çözer


Malzemelere zarar vermez


Aşındırıcı maddeler içermediği için alüminyum, krom ve çinko gibi hassas yüzeylerin yanı sıra boyalı yüzeyler, plastikler ve kauçuk yüzeylere zarar vermez.



Avusturya standardı test B 5105'e göre hızlı ayrılma


Yağlı/gresli kir parçalanmaz ancak içine nüfuz edilir ve sökülür. Uygulama sonucu açığa çıkan atık su hafif yağ seperatörü ile ayrıştırılabilir.



AOX bileşikleri veya organik çözücüler içermez



Fosfat veya kompleks bileşikler içermez



Silikon içermez

Kullanım alanı

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.