Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Motor yıkama

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Motor yıkama

Motorlar, şanzımanlar, makineler, şasiler ve kaporta için güçlü temizleyici

İndirim oranı
Paket birimi
İstek üzerine verilen fiyat
Varyant seçin

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Yağ, gres, zift ile diğer kirleri hızlı ve kolay bir şekilde giderir


Mükemmel uygulama ve verimli sonuçlar



Malzemelere zarar vermez


Geniş uygulama aralığı



Boş konteynerler manuel olarak veya yüksek basınçlı temizleyicilerle uygulanabilir


Farklı uygulama seçenekleri



Biyolojik olarak çözünebilir > %95


AOX bileşikleri, formaldehit veya halojenli hidrokarbonlar içermez



Kolayca ayrılır


Doğru şekilde ve normal kirlenme için kullanıldığında hafif sıvı ayrıştırıcısında bozulma olmaması beklenir

Not

Motor yıkandıktan sonra kontak basmada zorluk yaşanmasını önlemek için ateşleme sistemi uygun ekipmanlarla örtülmelidir. Etkili temizleme performansı için sıcak su kullanan yüksek basınçlı temizleme cihazı kullanılmasını tavsiye ederiz. Elle uygulama sırasındaki temizleme performansı sıcak su kullanımı ile aktif bir şekilde desteklenir.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.