Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Motor yağı sızdırma önleyici
Motor yağı kaçaklarını ortadan kaldırır
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Motor yağı sızıntısına ve elastomer contalardaki sızıntılara karşı koruma sağlar
- Motorlardan sızan yağların oluşturduğu çevre kirliliğini önler
- Benzinli ve dizel motorlarda yağ tüketimini azaltır
- 300 ml'lik kutunun içeriği 5 litre yağ için yeterlidir
Motosikletlerde ve motor yağı ile çalışan yağlı debriyaj sistemi için uygun değildir.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan ve depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Tüm benzinli ve dizel motorlarda kullanıma uygundur. Piyasada bulunan tüm motor yağları ile uyumludur.
Uygulama motor sıcakken yapılmalıdır. Yağ değişimi yapıldığı zaman kullanılabilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!