Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
TRIATHLON® motor yağı Ultra 10W-40
Binek araçları için sentetik bileşenlere sahip sorunsuz çalışan motor yağı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Mükemmel soğuk start özellikli, yakıt tasarrufu sağlayan yağ
Aşınma ve korozyona karşı olağanüstü koruma
Mineral
TRIATHLON motor yağları, DIN EN ISO 9001'e göre en sıkı kalite şartlarına uygun olarak üretilir ve paketlenir
- Yüksek ürün güvenliği
- Kapsamlı üretici onayları
TRIATHLON yağlarında sadece yüksek kaliteli birincil rafineri ürünleri ve ham maddeleri kullanılır.
Otomotiv üreticilerinin öncelikli şartlarını yerine getirir
ACEA A3-04/B3-04, API SL/CF, VW 501 01/505 00, MB onayı 229.1
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
İntercooler (ara soğutucu) olan ya da olmayan benzinli, dizel ve turbo şarjlı motorlara sahip modern binek araçlar için tüm yıl boyunca kullanılacak motor yağı.
Yüksek performanslı motorlar için uygundur.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!