Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Motor koruma verniği
Motor koruma verniği - 1
Motor koruma verniği - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Motor koruma verniği

Yüksek kaliteli akrilik bazlı vernik ile motor aksamlarının korunması

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Motora, güç ünitelerine, kablolara ve hortumlara parlak bir görünüm kazandırır


Motor aksamlarının ve güç ünitelerinin değerini gözle görülür şekilde iyileştirir ve korur/arttırır



Koruyucu bir film tabakası oluşturur


  • Nemden, yol kirinden aynı zamanda yol tozlarından da koruyarak korozyonu önler

  • Elektrikli parçalardaki kaçak akımları önler


Yüksek derecede esnek kaplama


Plastikler, kauçuk hortumlar, kablolar vb. ürünler için de yüksek derecede esneklik.



Mükemmel sıcaklık direnci (+80°C)


  • Motor koruma cilası rengin solmasını önler

  • Boyaların yumuşamasına ve dolayısıyla toz tutulmasına karşı korur


Çok çeşitli yüzeylere mükemmel tutunma



Çok parlak

Not

Boyalı yüzeyler ya da sıcak motor üzerine püskürtmeyin

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.