Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Nexis ZD 2 parçalı montaj plakası
3 noktadan bağlantı ile
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Nexis mobilya menteşelerinin klipsli montajı için
Mobilya kapaklarını alete gerek duymadan hızlı bir şekilde monte etme ve sökme
Yükseklik ayarlama: ±2,0 mm
Üretim toleranslarını dengelemek için geniş ayar aralığı
Mobilya tarafına güvenli bağlantı
2 parçalı plaka, plakanın üst kısmı değiştirilerek ayarlanan yükseklik
- Kolay ayarlanabilir kapaklar
- Ayarlamak için sabitleme vidalarını gevşetmek gerekmez
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!