Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Çift taraflı film yapışkan bant Ultratack
İç ve dış mekan kullanımı için son derece yapışkan, çift taraflı PET bant
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
200°C'ye kadar kısa süreli ısı direnci
Son derece yüksek ve uzun ömürlü yapıştırıcı gücü
- Mükemmel yapışma gücü
- Yüksek yırtılma mukavemetine sahip çözücü akrilat yapıştırıcı
İçeride ve dışarıda kullanım için uygundur
UV ve hava koşullarına mükemmel dayanım
İdeal işleme sıcaklığı yaklaşık 10°C - 49°C arası. 10°C ile +30°C arasındaki sıcaklıklarda saklayın. Maksimum sıcaklık direnci + 200°C (kısa süreli).
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Uzun süren depolama ve işleme koşulları ile çok sayıda uygulamadan doğacak spesifik sonuçlar için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışmanlık veya hizmetin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Otomotiv endüstrisi için ABS, polyester, EPDM vb. gibi plastik parçaların montajı. Mobilya endüstrisi için profillerin ve dekoratif kalıpların montajı. Elektronik cihazlar için aksesuarların montajı.
Paneller, POS malzemesi, baskı sonlandırma ve genel uygulamaların montajı. Bağlantı sacı, alüminyum. Esnek ve sert malzemelerin yapıştırılması ve laminasyonu.
Ürünü uygulamadan önce yüzeyler temiz, kuru ve toz, gres, yağ ve diğer kirletici maddelerden arındırılmış olmalıdır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!