Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Montaj aparatı
Teknik kılavuz no. 20 veya RAL pencere ve giriş kapıları kurulumu yönetmeliği uyarınca, pervaz ve yalıtım seviyesinde pencere elemanlarının montajı için sağlam montaj aparatı
- Vida iç yolu: TX30
- Malzeme: Çelik
- Yüzey: Galvanizli
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Paket birimi
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası yapısı
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBBVVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane
Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)
Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)
Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Fiyatlandırma hakkında bilgiler
Paket birimi (VE) başına fiyat:Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.
Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Malzeme: Galvanize çelik
Açı ayar dişlisi: TX 30
Atölyede önceden kurulumu yapılabilir
Hızlı ayarlar yapılabilir. Montaj aparatı bir dişli ünitesiyle donatılmıştır.
Aparatlar, akülü vidalama kullanılarak hızlıca ve kullanışlı bir şekilde ayarlanabilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!