Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Montaj aparatı
Teknik kılavuz no. 20 veya RAL pencere ve giriş kapıları kurulumu yönetmeliği uyarınca, pervaz ve yalıtım seviyesinde pencere elemanlarının montajı için sağlam montaj aparatı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Malzeme: Galvanize çelik
Açı ayar dişlisi: TX 30
Atölyede önceden kurulumu yapılabilir
Hızlı ayarlar yapılabilir. Montaj aparatı bir dişli ünitesiyle donatılmıştır.
Aparatlar, akülü vidalama kullanılarak hızlıca ve kullanışlı bir şekilde ayarlanabilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!