Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Monobolt perçin, mercimek başlı, yüksek mukavemetli
Kovan: A2 paslanmaz çelik. Çivi: A2 paslanmaz çelik
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yüksek mukavemetli perçinleme aralığı
- Sürekli yüksek ön yükleme
- Pozitif ve sürtünmeli kilitleme
- Titreşimlere karşı tamamen dayanıklı
- Mükemmel yorulma dayanımı
- Yüksek çekme ve kesme dayanımı değerleri en yüksek yükler için bağlantılara olanak sağlar.
- Uygulama sonrası sabit çivi (mekanik olarak kilitli)
- Matkap deliklerini emniyetli bir şekilde doldurur, hava ve su geçirmez
- Son derece geniş sıkıştırma mesafesi aralığı
- Havalı cihaz sayesinde her zaman kaliteli hızlı montaj.
* Yalnızca kollu perçin tabancası, ürün no. 0949800 veya PNG 122, ürün no. 070393733 ve ağız adaptörü, ürün no. 0946820 ile işlem yapılmalıdır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!