Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
OBS 8 mobilya menteşesi
Gözle görülür tekerlek ve kapalı tutma işleviyle, çanak ve menteşe kolu arasında alet gerektirmeyen klips bağlantı parçası
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
2D ayarı
- Mobilya kapılarının kolay ayarlanması
- Yanal ayarlama: Eksantrik bağlantı parçası kullanılarak -2 mm
- Yükseklik ayarlama: Kanallı delik aracılığıyla +/-2 mm. Yüksekliği ayarlamak için Euro vidanın altındaki iki pimi (B tipi, kafa çapı 9,0 mm) sökün
- Ürün no. F150145167 Eksantrik bağlantı parçası ile +/-2 mm yükseklik ayarı
Tüm OBS 8 ve OBS 6 menteşe modelleri için ayrı olarak bir menteşe kupası sipariş edin
- Yuvarlak kenar kapağı
- Köşe durdurma veya çift durdurma için uygundur
180°/270° açılma açısı
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir!
Birincil yapı ve sürekli inşaat için uygundur
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!