Mıknatıslı gönye
Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Mıknatıslı gönye
Kaynak ve lehim işlerinde hızlı tutturma ve sabitleme için mıknatıslı sabitleme gönyesi
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
- Düz, bükülmüş ve yuvarlak yapı elemanlarının hassas gönyeli birleştirilmesi için uygundur
- Montaj işlerinde "ikinci adam" yerine geçer ve böylece zaman ve masraftan tasarruf edilir
- Yana devrilerek kolayca yerinden alınır.
- Mıknatıslı sabitleme gönyesi aşağıdaki açıları ayarlar: 30°, 45°, 75° ve 90° (resme bakınız). Diğer seçenekler: 105°, 120° ve 180°
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!