Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Mikroaktif bez Temizle ve Parlatma
Pürüzsüz yüzeylerin temizliği ve parlatılması için mikrofiber bez
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Mikrofiber yapı
- Pürüzsüz yüzeylerin optimum temizliği için yüksek teknoloji lifler - %40 daha az çabayla
- Kimyasal katkı maddeleri olmadan optimum temizlik ve parlatma sonuçları
- Çizmeden temizlik
Dayanıklı ve sağlam
- Yırtılmaya dayanıklı bez, çekmeye dirençli
- Mükemmel nem emilimi
- Hav bırakmaz
- Solventlere dirençli
Yüksek emilim
Kendi ağırlığının 4 katını emebilir
60°C'ye kadar yıkanabilir
Yağ veya gres gibi aşırı kirlenme için, bez ticari deterjanlarla yıkanabilir.
Kurutma makinesiyle kurutulmamalıdır
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapmanızı öneririz. Uygulamaların, depolama/kullanma koşullarının çok çeşitli olması nedeniyle, belirli bir uygulama sonucu konusunda garanti veremeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Cam, krom, boya, paslanmaz çelik, akrilik, plastik, alüminyum ve seramik gibi tüm pürüzsüz yüzeyler için uygundur.
Kullanılmadan önce bez temiz su ile iyice yıkanmalı ve sıkılmalıdır. Ardından, yüzey nemli veya kuru olarak temizlenebilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!