Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Perfect çinko sprey
Uzun süreli mükemmel koruma ve ideal metal yüzey görünümü
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
İlk püskürtmede yüksek kaplama kalınlığı
- Hava şartlarına karşı optimum koruma sağlar
 - Kısa süreli uygulama, tek bir işlem yeterlidir
 - Yüksek kaplama özelliği
 
Ayarlanabilir püskürtme başlığı ile çok yönlü kullanılabilir
Büyük veya küçük yüzey onarımları değişken püskürtme başlığı sayesinde hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir.
Akmaya karşı dayanıklıdır
Yüksek aşınma direnci
DIN'e göre test edilmiş korozyon koruması
- Perfect çinko sprey, açık renkli: 250 saat
 - Çinko sprey Perfect: 500 saat
 - DIN EN ISO 1461'e uygun olarak onarım işlemlerinde kullanılabilir
 
Punto kaynak yapılabilir
Perfect çinko sprey ve Perfect açık renkli çinko sprey, çinko içerir ve bu nedenle korozyona karşı ideal, aktif koruma sağlar. Yüzeyin hasarlanması durumunda çinko tabaka metali paslanmaya karşı korur. Ürünün yüzeyde kalan diğer kısımları pasa karşı korumaya devam eder. Yüzeyin hasar görmesi durumunda metal kullanılmaya devam edilemez.
PU, MS polimer veya hibrit sızdırmazlık maddeleri ile birlikte yapıştırıcı tabanı olarak kullanıma uygun değildir.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Metal yüzeylerin görsel olarak iyileştirilmesi, onarımı ve korozyona karşı korunması için.
Uygulama yüzeyi; temiz, kuru ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Yüzeyde bulunan pas tabakasını ve eski boya kalıntılarını çıkarın, ardından temizleyin ve zımparalayın. Kullanmadan önce kutuyu en az 2 dakika güçlü bir şekilde çalkalayın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!