Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Metal Temizleyici 7063
Metal Temizleyici 7063 - 1
Metal Temizleyici 7063 - 2
Metal Temizleyici 7063 - 3
Metal Temizleyici 7063 - 4
Metal Temizleyici 7063 - 5

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Metal Temizleyici 7063

Anaerobik yapıştırıcı uygulamalarıyla ilişkili olarak, vidaların ve yatakların kilitleme işlemleri ile yüzey ve boru dolgu macunu uygulamalarının ön temizliği için özel temizleyici.
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
Mükemmel temizleme performansı


  • Metalik yüzeylerdeki gresleri, yağları, tozu ve diğer kirleticileri güvenilir şekilde ve kalıntı bırakmadan temizler

  • Hızla buharlaşan çözücü, yüzeyleri optimal şekilde temizler

  • Yapıştırma işleri için optimum hazırlık sağlar


Yapıştırıcı ve sızdırmazlık maddesi kalıntılarını gidermek için de kullanılabilir.

Not

Metal Temizleyici 7063, anaerobik yapıştırıcıların sertleşme hızını ve son mukavemetini etkilemez; sadece temiz bir yüzey sayesinde iyi yapışma ve güvenilir kürleme sağlar. Temiz olmayan veya kısmen temiz olan yüzeyler, yapıştırıcıların performansı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.



Boyalı yüzeylerde, plastiklerde ve kauçukta aşırı kullanımdan kaçınılmalıdır. Hassas yüzeyler için göze çarpmayan bir yerde malzeme uyumluluğunu kontrol ediniz. Sıcak yüzeylerde veya elektrik temas noktalarının yakınında kullanmayın. Tutuşma riski vardır !

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Uygulamaların ve depolama/kullanma koşullarının çok çeşitli olması nedeniyle, belirli bir uygulama sonucu konusunda garanti veremeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışmanlık veya hizmetin belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamına girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.