Kılıç testere ağzı, metal, iki yıldız Metal profiller ve borular için
Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Kılıç testere ağzı, metal, iki yıldız Metal profiller ve borular için
Çapak ve titreşimi azaltılmış kesim için Vario diş dağılımı.
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
- 1,8 ila 2,6 mm diş aralığıyla 3 ila 10 mm malzeme kalınlığında kullanım içindir.
Not
- Ürünün ambalajında daha fazla teknik bilgi bulabilirsiniz.
- Metal kılıç testere ağızları için soğutma sağlayın, strok sayısını azaltın ve salınımı kapatın.
- Soğutma, kılıç testere ağızlarınızın kullanma süresini uzatır.
Kılavuz
Renk kodlu sistem
- Kahverengi: Ahşap için uygun
- Mavi: Metal için uygun
- Gri: İnşaat/üniversal kullanım için uygun
- Yeşil: Paslanmaz çelik için uygun
Yıldız sistemi
- Dört yıldız: Çok zorlu şartlara tabi uygulamalarda son derece uzun kullanma süresine sahip yüksek performanslı testere laması
- Üç yıldız: Çok zorlu uygulamalarda yüksek kesme gücü ve uzun kullanma süresi için yüksek performanslı testere laması.
- İki yıldız: Ağır hizmet tipi uygulamalar için mükemmel lama.
- Bir yıldız: Geleneksel uygulamalar için uygun standart lama.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!