- Yüzeylerin katodik korunması
- Çok iyi tutunma
- Sanayi ve otomotiv sektöründe yaygın olarak kullanılan her tür sentetik boya ile astar boya olmadan kaplanabilir
- Temiz, düzenli yüzey
- Punta kaynağı için uygundur
- Çok iyi sıcaklık direnci
- Suya ve harici kimyasal faktörlere karşı iyi direnç
- Alkalilerden ve çoğu asitten etkilenmez
Kullanım talimatları, kendi deneyimimize dayalı tavsiyelerdir. Her uygulamadan önce kendi testinizi yapmanızı öneririz. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Tehlikeli - kullanım önlemlerine uyun
Karoser, endüstriyel karoser, metal yapılar ve makine mühendisliği için uygundur.
Özellikle kaynak noktaları ve yarı otomatik kaynakları kapatmak için uygundur.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!