Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Metal Temizleyici 7063
Anaerobik yapıştırıcı uygulamalarıyla ilişkili olarak, vidaların ve yatakların kilitleme işlemleri ile yüzey ve boru dolgu macunu uygulamalarının ön temizliği için özel temizleyici.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Mükemmel temizleme performansı
- Metalik yüzeylerdeki gresleri, yağları, tozu ve diğer kirleticileri güvenilir şekilde ve kalıntı bırakmadan temizler
- Hızla buharlaşan çözücü, yüzeyleri optimal şekilde temizler
- Yapıştırma işleri için optimum hazırlık sağlar
Yapıştırıcı ve sızdırmazlık maddesi kalıntılarını gidermek için de kullanılabilir.
Metal Temizleyici 7063, anaerobik yapıştırıcıların sertleşme hızını ve son mukavemetini etkilemez; sadece temiz bir yüzey sayesinde iyi yapışma ve güvenilir kürleme sağlar. Temiz olmayan veya kısmen temiz olan yüzeyler, yapıştırıcıların performansı üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir.
Boyalı yüzeylerde, plastiklerde ve kauçukta aşırı kullanımdan kaçınılmalıdır. Hassas yüzeyler için göze çarpmayan bir yerde malzeme uyumluluğunu kontrol ediniz. Sıcak yüzeylerde veya elektrik temas noktalarının yakınında kullanmayın. Tutuşma riski vardır !
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Uygulamaların ve depolama/kullanma koşullarının çok çeşitli olması nedeniyle, belirli bir uygulama sonucu konusunda garanti veremeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışmanlık veya hizmetin belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamına girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Motorlar, muhafazalar, dişli kutusu flanşları, mafsallar, menteşeler vb. metalik yüzeylerde kullanılabilir.
Temizlenecek yüzeylere yeterli miktarda ürün püskürtün ve fazla ürünün damlamasına izin verin. Hala ıslak olan yüzeyler, kirleticilerin ve fazla çözücülerin giderildiğinden emin olmak için temiz bir kağıt havluyla silinmelidir. Gerekirse tekrar temizleyin. Yapıştırmadan önce, yapıştırma boşluğuna çözücü bulaşmasını önlemek için yüzeyin tamamen sönmesini bekleyin. Yapıştırıcıyı hemen uygulayın, ardından parçaları birleştirin.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!