Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Metal alçıpan dübeli W-MH/L mercimek başlı vida
Her tür boşluklu duvarda basit ve güvenli bağlantı için kanıtlanmış çözüm. Boşluk dübelleri için el tipi dübel ayar aparatıyla ayar için
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Geniş tutunma yarıçapına sahip genişleyen destek elemanları sayesinde mükemmel tutma değerleri
- İlgili montaj pensesiyle basit ayar
- Metrik mercimek başlı vida ile önceden monte edilmiş
- Kovandaki dönme önleyici mekanizma delikte dönmeyi önler
- Mercimek başlı vida, tutma gücü kaybı olmadan gevşetilebilir
Delikli ponza taşında test edilmiş M6 ve M8 boyutlarının yangın direnci
Dübele ait standart vida, dübel genişletildikten sonra aynı boyutta metrik dişe sahip başka bir bağlantı elemanıyla değiştirilebilir; örneğin kancalı vida, özel başlı vida, A2/A4 pirinç vida, gijon vb.
Fayans gibi sert yüzeylerde, kovandaki çıkıntılar (dönme önleme kilidi) düz olacak şekilde bükülmelidir.
Cırcır pense üzerindeki ön kolun itilmesi, cırcır penseyi tekrar serbest bırakır.
Delikli ponza taşında test edilmiş M6 ve M8 boyutlarının yangın direnci
Boşluklu duvarlarda veya panel malzemelerinden yapılmış hafif inşaat duvarlarındaki ve boşluklu tuğla tavanlar veya maksimum 45 mm'ye kadar malzeme kalınlığına sahip arkasında boşluk olan delikli tavanlardaki ikincil bağlantılar için dübel.
Lambalar, perde rayları, çıtalar ve raylar, raflar, duvar kanalları, resim çerçeveleri, küçük kazanlar, konsollar, boru kelepçeleri gibi malzemeleri takmak için
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!