Merkezleme matkap ucu
Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Merkezleme matkap ucu
Tek bir iş prosesinde 3,5 mm çapında montaj vidaları için önceden merkezleme delme işlemi yapın
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333425.jpg)
Modeller
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Derinlik durdurma
- Bütün matkaplarda kullanılabilir
- Matkap ucunun değiştirilmesi kolaydır
- Delme derinliği: 9 mm
- Delme derinliği 2 mm açılı tornavida kullanılarak değiştirilebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!