Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Nexis mobilya menteşelerinin klipsli montajı için
Mobilya kapaklarını alete gerek duymadan hızlı bir şekilde monte etme ve sökme
Yükseklik ayarlama: ± 2,0 mm
Üretim toleranslarını dengelemek için geniş ayar aralığı
Yuva yüksekliği ayarı
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!