Sepa 39 serisi mobilya menteşesi
Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Sepa 39 serisi mobilya menteşesi
Görünmez kapı durdurma için gömme menteşe
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
- Min. ∅ 120 mm'den itibaren olan yuvarlak kapılar için kullanılabilir
- 11 mm ve üzeri malzeme kalınlığı için
- 2 menteşeli 12 kg, 3 menteşeli 18 kg yük kapasitesi
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir!
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!