Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Sadece kurumsal müşterilere satış yapılır
850 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir ile genel, kapsamlı uygulamalar için hassas çelik matkabı.
19 parça. Çelikte çalışmak için soğuk şekillendirilmiş matkap uçları, tepe açısı 118°.
The precise, high-performance drill bit for machining stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general, broad applications in steel up to 1,200 N/mm² and in cast iron.
Würth Online Mağaza mümkün olan en iyi hizmeti sunmak amacıyla çerezleri kullanır. Daha fazla bilgi almak için çerez politikamızı inceleyin.