Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Matkap ucu, lokma ucu ve bits uç seti RW Serisi 2020
31 parça. Reinhold Würth İmzalı sınırlı sayıda. Benzersiz SMART STEP teknolojisine, ¼ inçlik manyetik lokmaya, en sık kullanılan uç tiplerine ve mıknatıslı lokmalara sahip yenilikçi yüksek performanslı matkap uçlarını içerir.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kademeli uç yapısına sahip ilk helezon matkap ucu, özel olarak Würth'te mevcuttur
- 1000 N/mm²'ye kadar çelik, alüminyum, plastik, demir dışı metaller, sert ve yumuşak ahşap gibi çok sayıda farklı malzeme için uygundur
- Ayrıca merkezleme gerektirmeden hassas dairesel delikler
- Son derece rahat delme işlemi
- Ön delme işlemi yapmadan ve merkezden sapmadan hassas nokta delme
- Eğimli çalışma mümkündür
- Basit delme işlemi veya mevcut deliği büyütme
- Perçinleri ve saplama cıvataları çıkarmak için mükemmeldir
- Pencere yapımı için idealdir
- Geleneksel helezon matkap uçlarından çok daha hızlıdır
- 3 yüzlü şaft
Tek elle hızlı değiştirme özellikli sınırlı sayıda manyetik lokma
Bits uç tutucuya kolayca yerleştirebilmek için renk kodlu uçlar
İyi bir amaç için Würth, satılan her setten kâr amacı gütmeyen bir kuruluşa 2 avro bağışlayacaktır
Reinhold Würth imzalı özel bir metal kutuda teslim edilir
Daha fazla sağlamlık, destek ve kolay temizlik için karbon kaplamalı baskılı iç sünger
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!