Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Matkap BM 10-E Compact
Ahşabı, alüminyumu, metali ve paslanmaz çeliği hızlı ve güçlü bir şekilde delmek için kompakt ve güçlü matkap.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Ergonomik tasarım
- Kuvvet harcamadan çalışma için mükemmel ağırlık/güç oranı
- Kolay kullanım için kemer klipsi
Yüksek hassasiyet ve uzun kullanma süresi
Sağlam hızlı metal mandren
Sürekli olarak ayarlanabilir hız
Elektronik hız kontrolü, gücün yumuşak bir şekilde sunulmasını ve cihazın tüm uygulamalara uymasını sağlar.
Saat yönünde/saat yönünün tersine dönüş
Vida bağlantıları sökülebilir. Karbon fırçanın doğrudan değiştirilmesi sayesinde her iki çalışma yönünde de aynı tork elde edilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!