Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Isıya dayanıklı maskeleme maskeleme bandı +120°C
Yüksek sıcaklıklarda boyama işleri için krepe yapışkan bant
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
+120°C'ye kadar ısıya dayanıklı
Bant, fırında kurutma gerektiren boyama işleri için de idealdir.
Su geçirmez
Ayrıca sulu vernik ve boya sistemleriyle boyama işleri ve ıslak zımparalama için de uygundur.
Mükemmel yapıştırıcı gücü ve uyarlanabilirlik
Cam, alüminyum, çelik, boyalı metal ve diğer yüzeyler gibi inşaat ve otomotiv sektörlerinde bulunan tüm pürüzsüz yüzeylerde yüksek yapışma. Kıvrımlar da kıvrılma sayesinde birleştirilebilir.
Tekrar kolayca çıkarılır
Bant, boyama işleminden sonra hemen çıkarılabilir ve kalıntı bırakmaz.
Etiketlenebilir
Bant, karton ambalajları, teneke kutuları vb. etiketlemek için idealdir.
Yapışkan artığı kalmaması için bandın boya ya da vernik kuruduktan hemen sonra çıkarılması gerekir. UV dayanımı olmadığı için açık alanlarda kullanıma uygun değildir.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapınız. Çok sayıda uygulama ve depolama ve işleme koşullarından dolayı, belirli bir uygulamanın sonucu için sorumluluk kabul etmemekteyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya hizmetin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
- Gövde alanında boyama işleri ve fırında kurutma gerektiren boyama işleri
- Boya sektöründe maskeleme görevleri
- Maskeleme kağıdını sabitleme
- Karton kutu ve tenekelerin etiketlenmesi
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!