Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Maskeleme bandı
Maskeleme bandı - 1
Maskeleme bandı - 2
Maskeleme bandı - 3

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Maskeleme bandı

Genel maskeleme işlemleri için maskeleme bandı.

Ürün açıklamasını okuyun

3 tasarımları mevcut
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
+80°C'ye kadar sıcaklık dayanımı


Boya kabinlerinde maskeleme işlemleri için kullanıma uygundur.



Düz ve boyalı yüzeyler üzerinde mükemmel tutunma


  • İnşaat ve otomotiv sektörlerinde düz yüzeylerde yapılan maskeleme işlemleri için uygun

  • Bant, boyama işleminden hemen sonra çıkartılabilir ve herhangi bir kalıntı bırakmaz.


Nem ve çözücülere karşı dayanıklı


  • Tüm boya gruplarına uyumludur

  • Sulu zımparalama işlemleri için de kullanılabilir
Not

Yapışkan artığı kalmaması için bandın boya ya da vernik kuruduktan hemen sonra çıkarılması gerekir.


UV dayanımı olmadığı için açık alanlarda kullanıma uygun değildir.

Kullanım alanı

Yukarıdaki uygulama talimatları, kendi test ve deneyimlerimize dayanarak yapılan önerilerdir. Kullanmadan önce kendi testlerinizi yapmanızı öneririz. Farklı uygulama ve depolama/işleme koşullarının çok çeşitli olması nedeniyle, belirli bir uygulama sonucu konusunda garanti veremeyiz. Ücretsiz müşteri yardım hattımız tarafından sağlanan herhangi bir tavsiye veya teknik bilgi için bu danışma hizmeti ve/veya teknik bilgi, tarafımızdan yerine getirilen sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış performansın bir parçası olmadıkça ya da müşteri hizmetleri çalışanı isteyerek ya da kasıtlı olarak davranmadıkça, yasal sorumluluk kabul etmeyiz. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti eder ve teknik değişiklikler ve geliştirmeler yapma hakkımızı saklı tutarız.