Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
T kollu tamamen çelik işkence
Esnek, elastik ve hassas sıkıştırma için basit ve kullanışlı sıkıştırma parçası.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Güçlendirilmiş sabit ve kayar çubuklarla sağlam tasarım
Maksimum yük ve optimum güvenlik için.
Hareketli özel basınç plakası, 35° dönebilir
Sıkıştırılan malzemeye zahmetsizce uyum sağlar.
Haddelenmiş, işlemle sertleştirilmiş ve sertleştirilmiş trapez dişli mil
Çok kuvvetli tip uygulamalar için T kolu.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!