Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Makine kılavuzu HSS-E
Açık delik B şekilli çentik, mavi halka, 1000 N/mm2'ye kadar dayanıma sahip genel çelikler, inşaat çelikleri ve yüzeyi sertleştirilmiş çelik, dökme çelik, küresel grafitli dökme demir ve dövülebilir demir için
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
M12 DIN 376'dan M10 DIN 371'e kadar açık delik B şekilli çentik
1000 N/mm2'ye kadar dayanıma sahip genel çelikler, inşaat çelikleri ve yüzeyi sertleştirilmiş çelikler, dökme çelik, küresel grafitli dökme demir ve dövülebilir dökme demir için.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!