Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Makine kılavuzu HSCo yeşil halka kör delik DIN 371/376
Alaşımlı ve yüksek alaşımlı çeliklerin (paslanmaz çelikler) yanı sıra paslanmaya ve aside dayanıklı çeliklerin işlenmesi için düşük maliyetli makine kılavuzu. Aynı zamanda, 850 N/mm²'ye kadar dayanımlı genel olarak çelik malzemeleri işlemeye uygundur.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun



Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Artırılmış oluk açısı ile paslanmaz çelik için özel tasarlanmış alet geometrisi
- Yüksek işlem emniyeti ve benzer makine kılavuzlarına kıyasla daha uzun kullanım ömrü için ekstra homojen kesme kenarı yuvarlama
- Dişler keserken yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı kullanılmalıdır.
- Makine kılavuzu/materyal seçimi için aşağıdaki genel tablolara bakın
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!