Makine kılavuzu HSCo mavi halka kör delik DIN 371/376
		
	Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Makine kılavuzu HSCo mavi halka kör delik DIN 371/376
850 N/mm²'ye kadar mukavemete sahip uzun talaşlı, alaşımsız çeliklerde genel, geniş kapsamlı uygulamalar için mavi halkalı makine kılavuzu.
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
- Kesme geometrisi, çelik malzemelere özel olarak geliştirilmiştir
 - Yüksek işlem emniyeti ve benzer makine kılavuzlarına kıyasla daha uzun kullanım ömrü için optimize edilmiş mikro geometri ve çapraz kademeli dişli parça
 
Not
							
						- Dişler keserken yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı kullanılmalıdır.
 - Makine kılavuzu/materyal seçimi için aşağıdaki genel tablolara bakın
 
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!