Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Makine kılavuzu HSCo VaryTap mavi kör delik DIN 371/376
1200 N/mm² mukavemete kadar çeliklerde genel, geniş kapsamlı uygulamalar için yenilikçi uzman.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yeni geliştirilmiş Vario geometrik yapı
Optimize edilmiş talaş kaldırma performansı, talaş birikmesini önler
Çok aşamalı son işlem prosesi sayesinde optimize edilmiş kesme kenarı hazırlığı
Mükemmel talaş kaldırma performansı ve hassas dişler
Açılı diş yapısı
Geri dönüş sırasında aletin daha az kırılma riski
Çelik malzeme çeşitlerine uygun kesme kenarı geometrisi
Geleneksel düz makine kılavuzlarına kıyasla %30'a kadar daha uzun kullanım ömrü
Würth'ün özel ürünüdür
Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir
Dişliler kesilirken yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı kullanılmalıdır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!