Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Makine kılavuzu HSCo NeoTap yeşil açık delik DIN 371/376
Alaşımlı ve yüksek alaşımlı çeliklerin (paslanmaz çelikler) yanı sıra paslanmaya ve aside dayanıklı çeliklerin işlenmesi için yenilikçi uzman matkap ucu. Aynı zamanda, 1.200 N/mm²'ye kadar dayanımlı geleneksel çelik malzemeleri işlemeye uygundur.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sol sarmal ve sarmal nokta kılavuzunu birleştiren yeni geliştirilmiş geometrik yapı
Optimize edilmiş, güvenilir talaş kaldırma performansı
Homojen yüzey yapısı sayesinde hassas talaş kaldırma performansı
Mükemmel talaş kaldırma performansı
Ekstra uzun kanal yapısı
Derin dişler için optimize edilmiş soğutma sıvısı beslemesi
Paslanmaz çelik malzeme çeşitlerine uygun kesme kenarı geometrisi
Geleneksel düz makine kılavuzlarına kıyasla %50'ye kadar daha uzun kullanım ömrü
Würth'ün özel ürünüdür
Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir
Dişliler kesilirken yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı kullanılmalıdır.
Kılavuzu tersine çevirmeden önce, aletin sarmal girişi matkap deliğinden tamamen çıkarılmalıdır. Aksi takdirde kesim kenarları talaşlanabilir veya alet kırılabilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!