Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Makine kılavuzu HSCo NeoTap mavi açık delik DIN 371/376
1200 N/mm² mukavemete kadar çeliklerde genel, geniş kapsamlı uygulamalar için yenilikçi uzman.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sol sarmal ve sarmal nokta kılavuzunu birleştiren yeni geliştirilmiş geometrik yapı
Optimize edilmiş, güvenilir talaş kaldırma performansı
Homojen yüzey yapısı sayesinde hassas talaş kaldırma performansı
Mükemmel talaş kaldırma performansı
Geleneksel düz makine kılavuzlarına kıyasla %30'a kadar daha uzun kullanım ömrü
Çelik malzeme çeşitlerine uygun kesme kenarı geometrisi
Würth'ün özel ürünüdür
Ürün ambalajı %100 PCR'den (evsel atıklardan geri dönüştürülmüş plastik) yapılmıştır ve %100 geri dönüştürülebilir
Dişliler kesilirken yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı kullanılmalıdır.
Kılavuzu tersine çevirmeden önce, aletin sarmal noktası matkap deliğinden tamamen çıkarılmalıdır. Aksi takdirde kesim kenarları talaşlanabilir veya alet kırılabilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!